Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7120W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     2218-KM7120WGYI
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KM7120W-GY-INT
EAN/GTIN:
     5397184289365
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Halten Sie Ihren Arbeitsplatz übersichtlich durch die Kombination von Dell Multi-Device Wireless-Tastatur und -Maus – KM7120W. Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen drei Geräten und steigern Sie Ihre Produktivität dank einer Akkulaufzeit von 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
363.4 x 121.8 x 25.3 mm
Tastaturgewicht
510 g
Produktabmessungen (B x T x H)
69.7 x 114.5 x 41.6 mm
Mausgewicht
84 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Grau, Titan
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
517 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
1005.2 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
113
pro Stück
€ 13,00*
ab € 53,06*
€ 68,36*
3 Tage
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,03*
€ 70,77*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 56,47*
€ 72,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,26*
€ 74,46*
5 Tage
59
pro Stück
€ 1,00*
ab € 63,93*
€ 81,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,14*
Zubehör
Dell
DELL-C2423H
ab € 171,93*
Zubehör
Dell
DELL-C2723H
ab € 227,45*
Zubehör
Dell
DELL-HD22Q-BB
ab € 74,01*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 728,23*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,66*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 708,74*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 623,34*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 676,42*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 692,02*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 610,17*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 443,76*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 399,87*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 284,27*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 304,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.