Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Byron DBY-23412 Funk-Türklingelset B412
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84141250
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23412
EAN/GTIN:
     8711658450476
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Ausziehbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können
10 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Wasserdichte Taste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
55 mm
Klingel-Tiefe
85 mm
Klingel-Höhe
100 mm
Breite des Senders
38 mm
Tiefe des Senders
20 mm
Höhe des Senders
65 mm
Energie
Energiequelle
Kinetic, AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Byron
10.018.77
ab € 4,92*
Sonstiges
Byron
10.018.76
ab € 4,12*
Sonstiges
Byron
10.018.78
ab € 3,31*
Sonstiges
Byron
10.018.75
ab € 5,30*
Sonstiges
Byron
DBY-22311NP
ab € 10,23*
Sonstiges
Byron
DBY-22321NP
ab € 13,79*
Sonstiges
Byron
DBY223S11
ab € 17,22*
Sonstiges
Home Easy
HE820
ab € 4,91*
Sonstiges
Velleman
EDP1
ab € 15,41*
Sonstiges
Velleman
EDM1
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.