Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-22311NP Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104555510
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22311NP
EAN/GTIN:
     8712836961678
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Dieses Funk-Türklingelset hat eine max. Reichweite von 150 m und 16 Melodien mit Lautstärkeregler. Die tragbare Türklingel und der Klingeltaster sind batteriebetrieben, so dass sie überall platziert werden können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
4.5 V
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,84*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,71*
Zubehör
Byron
DBY-23529
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.