Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Funktürklingel mit 32 Klingeltönen, drahtloses Haustürklingelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Funktürklingel mit 32 Klingeltönen, drahtloses Haustürklingelset
Mobile Funktürklingel mit 32 Klingeltönen, drahtloses Haustürklingelset
Mobile Funktürklingel mit 32 Klingeltönen, drahtloses Haustürklingelset
Mobile Funktürklingel mit 32 Klingeltönen, drahtloses Haustürklingelset
Mobile Funktürklingel mit 32 Klingeltönen, drahtloses Haustürklingelset
Artikel-Nr.:
     1609-EDM1
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     EDM1
EAN/GTIN:
     5410329669249
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Mobile Funktürklingel mit 32 Klingeltönen, drahtloses Haustürklingelset

Universell einsetzbar an jeder Haustür ist dieses Funk Türklingel Set aus dem Hause Velleman. Das Set besteht aus einem 1 Parteien Klingeltaster und einem tragbaren Funktürgong.

Die Türklingel verfügt über 32 Melodien. Wenn Sie den Raum wechseln und keinen Besucher verpassen möchten, nehmen Sie den Gong einfach mit und stellen ihn dort auf, wo Sie gerade sind. Ob Sie sich in Ihren Wohnräumen, im Garten, im Keller oder auf dem Dachboden aufhalten, die Klingel informiert Sie jederzeit zuverlässig, wenn jemand läutet. Alternativ ist natürlich auch eine Wandmontage der Klingel möglich.

Der Klingelknopf ist dank Schutzart IP44 wetterbeständig und verfügt über eine LED Beleuchtung. Die Reichweite bzw. die Entfernung vom Klingeltaster zur Funkklingel liegt bei max. 150 Metern (Freifeld).

Beide Komponenten sind aus weißem Kunststoff gefertigt und werden mit Batterien betrieben. Die Batterien für den Druckknopf sind mit im Lieferumfang enthalten, Batterien für den Türgong (3x 1,5 V AA) müssen separat bestellt werden.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer praktischen Funktürklingel mit passendem Klingelknopf sind, die sich vielfältig und individuell verwenden lässt und bei der die Klingel Sie zuverlässig informiert, liegen Sie mit diesem Velleman Haustürklingel Set auf jeden Fall richtig!

Auch zu finden unter: Türklingeln, Funkklingel, Hausklingel, Klingel Haustür, Klingel Gong, Türklingel Gong, Haustürklingel Gong, Gong Klingel, Klingel Tür, Klingeln
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar
Reichweite:
max. 150 m Freifeld
Melodien:
32
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff weiß
Batterien:
1x CR2032 (enthalten), 3x 1,5 V AA (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong 150m, funk gong, EDM1, Türklingeln, Funkklingel, Haustürklingel, Klingeln, Klingelanlage, Haustür Klingelanlage, Türklingelanlage, Hausklingel, Türglocke, Klingeltaster, Klingelknopf, Türgong, Gong, Klingel Gong, Türklingel Gong, Haustürklingel Gong, Gong Klingel, Klingel Tür, Klingelplatte, Klingelschild, Klingelknopf Haustür, Haustür Klingelknopf, Klingeltaster Haustür, Haustür Klingeltaster, Türklingel, Klingel, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.