Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet
Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet
Artikel-Nr.:
     1609-DBY223S11
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY223S11
EAN/GTIN:
     4260768177765
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkklingel SET mit Batterie Betrieb & Namensschild 2x Klingeltaster beleuchtet

Flexibel einsetzbares Funkklingel SET mit zwei separaten Klingeltastern.

Das Set eignet sich besonders dann, wenn Ihr Haus einen Zugang von zwei Stellen, z.B. Gartenzaun oder Nebeneingang, hat und Sie keine Besucher verpassen möchten.

Die Klingel und Klingelknöpfe sind aus weißem Kunststoff gefertigt und werden mit Batterien betrieben. Die Batterien für die beiden Außen Klingeltaster sind mit im Lieferumfang enthalten, Batterien für den Türgong (3x 1,5 V AA) müssen separat bestellt werden.

Die Inneneinheit der Funkklingel hat eine Breite von 7 cm und eine Höhe von 10 cm. Mit den Bedienknöpfen können Sie Ihren Klingelton einstellen (16 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke in 5 Stufen bis zu 80dB regulieren.

Der witterungsbeständigen Klingeltaster (Schutzart IP44) sind mit beleuchteten Klingelknöpfen ausgestattet, davon verfügt einer der beiden zusätzlich über ein beschreibbares Namensschild.

Die Funkreichweite zur Innenstation beträgt bis zu 150 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar bis 80 dB
Reichweite:
max. 150 m Freifeld
Melodien:
16
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff weiß
Batterien:
2x CR2032 (enthalten), 3x 1,5 V AA (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 150m, funk gong, byron funkgong, Funk-klingel, Funktürklingel-n, Haus-türklingel, Funkglocke-n, Hausklingel, Türgong-s, Klingelanlage-n, Wohnungsklingeln, Tür-klingelanlage, Klingel-taster, Klingel-knopf, Klingelplatte, außen, innen, beleuchtet, für, mit, Namen-sschild, wetterfest, ohne, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23529
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.