Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset
Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset
Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset
Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset
Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset
Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset
Artikel-Nr.:
     1609-EDP1
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     EDP1
EAN/GTIN:
     5410329669225
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Kabellose Funktürklingel für die Steckdose, 32 Klingeltöne, Haustürklingelset

Universell einsetzbar an jeder Haustür ist dieses Funk Türklingel Set aus dem Hause Velleman. Das Set besteht aus einem 1 Parteien Klingeltaster und einem Einsteck Türgong.

Die Türklingel verfügt über 32 Melodien und hat einen Stecker. Somit lässt sie sich in jedem Zimmer mit Steckdose platzieren. Wenn Sie den Raum wechseln und keinen Besucher verpassen möchten, nehmen Sie den Gong einfach mit und stecken ihn in dem anderen Raum in eine Steckdose - z.B. wenn Sie sich einmal länger im Keller oder auf dem Dachboden aufhalten.

Der Klingelknopf ist dank Schutzart IP44 wetterbeständig und verfügt über eine LED Beleuchtung. Die Reichweite bzw. die Entfernung vom Klingeltaster zur Funkklingel liegt bei max. 150 Metern (Freifeld).

Beide Komponenten sind aus weißem Kunststoff gefertigt. Der Klingeltaster wird mit Batterien betrieben, welche mit im Lieferumfang enthalten sind.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer praktischen Funktürklingel für die Steckdose mit passendem Klingelknopf sind, die sich vielfältig und individuell verwenden lässt und bei der die Klingel Sie zuverlässig informiert, liegen Sie mit diesem Velleman Haustürklingel Set auf jeden Fall richtig!

Auch zu finden unter: Türklingeln, Funkklingel, Hausklingel, Klingel Haustür, Klingel Gong, Türklingel Gong, Haustürklingel Gong, Gong Klingel, Klingel Tür, Klingeln, Einsteckklingel, Steckdosenklingel
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar
Reichweite:
max. 150 m Freifeld
Melodien:
32
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff weiß
Batterien:
1x CR2032 (enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong 150m, funk gong, EDM1, Türklingeln, Funkklingel, Einsteckklingel, Steckdosenklingel, Haustürklingel, Klingeln, Klingelanlage, Haustür Klingelanlage, Türklingelanlage, Hausklingel, Türglocke, Klingeltaster, Klingelknopf, Türgong, Gong, Klingel Gong, Türklingel Gong, Haustürklingel Gong, Gong Klingel, Klingel Tür, Klingelplatte, Klingelschild, Klingelknopf Haustür, Haustür Klingelknopf, Klingeltaster Haustür, Haustür Klingeltaster, Türklingel, Klingel, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velleman
EDM1
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.