Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 222206 Hand-Mixer 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Princess 222206 Hand-Mixer 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80926656
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.222206.01.001
EAN/GTIN:
     8713016100177
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Sammelbehälter
Handmixer mit sehr leistungsstarkem 500 W Motor. Die Zubereitung von Schlagsahne und Teig war noch nie so einfach! Die Zubehörteile nach Gebrauch einfach mit warmem Wasser reinigen und in der praktischen Box aufzubewahren.
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Gefäßmaterial
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Mixerfunktionen
Schlagen, Mixen
Kabellänge
1 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Aufbewahrungsbox
Ja
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
290904
ab € 44,86*
Ähnlich
Tristar
MX-4151
ab € 18,87*
Ähnlich
Tristar
MX-4152
ab € 24,34*
Ähnlich
Tristar
MX-4201
ab € 18,03*
Ähnlich
Tristar
MX-4202
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.