Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MX-4202 Handmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar MX-4202 Handmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99863287
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4202
EAN/GTIN:
     8712836961142
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Dieser funktionale Mixer ist mit einem Satz Edelstahl-Knethaken, einem Satz Edelstahl-Rühbesen, 6 Geschwindigkeitseinstellungen und einer Turbofunktion ausgestattet. Mit einer Leistung von 200 Watt ist der Mixer ideal zum Schlagen von Sahne oder für die Zubereitung von Teig. Der perfekte Helfer in Ihrer Küche! Dank verschiedener Optionen ein leistungsstarker Handmixer In einer langsamen Einstellung können Sie cremige Butter zubereiten oder mit einer hohen Einstellung einen glatten Teig – mit dem Tristar Mx-4202 Handmixer ist das kein Problem. Mit einer Kapazität von 200 Watt und 6 Geschwindigkeitseinstellungen (einschließlich Turbofunktion) darf dieser leistungsstarke Mixer in keiner Küche fehlen. Jeder Aufsatz eignet sich für unterschiedliche Zubereitungen. So erhalten Sie immer das optimale Ergebnis. Einen Handmixer aus hochwertigem Material kaufen Der Mixer besteht aus hochwertigem Material. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und die Knet- und Rührhaken bestehen aus Edelstahl. Der Mixer ist robust und hat, bei korrekter Verwendung, eine lange Lebensdauer. Zubehör kann im Geschirrspüler gereinigt werden Bei der Zubereitung eines leckeren Kuchens werden die Knet- und Rührhaken natürlich schmutzig. Nach dem Backen müssen Sie saubermachen. Ein weiterer Vorteil dieses Handmixers besteht darin, dass die Edelstahlteile im Gespirrspüler gereinigt werden können, kein Aufwaschen per Hand erforderlich. So sparen Sie Zeit. Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar MX-4202 Handmixer, 1x Satz Knethaken, 1x Satz Rührhaken, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten
Kabellänge
1 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
286 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Energie
Leistung
200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
972 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
785 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
290904
ab € 44,68*
Ähnlich
Princess
01.222206.01.001
ab € 24,63*
Ähnlich
Tristar
MX-4151
ab € 18,93*
Ähnlich
Tristar
MX-4152
ab € 24,17*
Ähnlich
Tristar
MX-4201
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.