Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MX-4152 Handmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Tristar MX-4152 Handmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12016973
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4152
EAN/GTIN:
     8713016041524
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Küchenschüssel
Tristar MX-4152 Mixer mit Rührschüssel – 200 W – Weiß
Der Tristar MX-4152 Mixer mit Rührschüssel macht die Zubereitung von Schlagsahne oder Kuchenteig zu einem Kinderspiel. Der Handmixer kommt mit zwei Schneebesen und zwei Knethaken, so dass Sie Ihre Zutaten schlagen und kneten können.

5 Leistungsstufen
Über den Knopf oben auf dem Tristar-Mixer können Sie auch während des Mixens problemlos eine der fünf Geschwindigkeitseinstellungen wählen. Schlagen Sie Eiweiß und Schlagsahne steif oder bereiten Sie leckeren Kuchen- oder Brownie-Teig für selbstgemachte Leckerbissen zu. Über die Turbofunktion können Sie zusätzliche Leistung für ein besonders luftiges Resultat abrufen.

Einfach zu reinigen
Dank Auswurftaste lassen sich die Zubehörteile problemlos austauschen oder entnehmen. Der Schneebesen, die Knethaken und die Rührschüssel sind spülmaschinenfest damit leicht zu reinigen.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar Handmixer, 2 Schneebesen, 2 Knethaken, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar MX-4152 Mixers mit Rührschüssel:
Sahne schlagen und Teig anrühren ohne Arme oder Handgelenke zu belasten
Turbofunktion für besonders luftigen Teig
5-Leistungsstufen von langsam bis schnell
Inklusive zwei Schneebesen zum Quirlen und zwei Knethaken zum Rühren
Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Schüsselkapazität
2 l
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Eject Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
1809 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1461 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
MX-4151
€ 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.