Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MX-4201 Handmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar MX-4201 Handmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78827888
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4201
EAN/GTIN:
     8713016089366
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer 300w
Dieser funktionale Mixer ist mit einem Satz Edelstahl-Knethaken, einem Satz Edelstahl-Rühbesen, 6 Geschwindigkeitseinstellungen und einer Turbofunktion ausgestattet. Mit einer Kapazität von 300 Watt eignet sich der Mixer ideal für die Zubereitung von Schlagsahne oder Kuchenteig. Der perfekte Helfer in Ihrer Küche! Dank verschiedener Optionen ein leistungsstarker Handmixer In einer langsamen Einstellung können Sie cremige Butter zubereiten oder mit einer hohen Einstellung einen glatten Teig mixen – mit dem Tristar Mx-4201 Handmixer ist das alles kein Problem. Mit einer Kapazität von 300 Watt und 6 Geschwindigkeitseinstellungen (einschließlich Turbofunktion) darf dieser leistungsstarke Mixer in keiner Küche fehlen. Jeder Aufsatz eignet sich für unterschiedliche Zubereitungen. So erhalten Sie immer das optimale Ergebnis. Ein Handmixer aus hochwertigem Material für Ihr Zuhause Der Mixer besteht aus hochwertigem Material. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und die Knet- und Rührhaken bestehen aus Edelstahl. Der Mixer ist robust und hat, bei korrekter Verwendung, eine lange Lebensdauer. Spülmaschinenfestes Zubehör Bei der Zubereitung eines leckeren Kuchens werden die Knet- und Rührhaken natürlich schmutzig. Ein weiterer Vorteil dieses Handmixers besteht darin, dass die Edelstahlteile im Gespirrspüler gereinigt werden können – kein Abfwaschen per Hand erforderlich. So sparen Sie Zeit. Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar MX-4201 Handmixer, 1x Satz Knethaken, 1x Satz Rührhaken, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen
Kabellänge
1 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Tasten
Eject Knopf
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomischer Griff
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
290904
ab € 44,68*
Ähnlich
Princess
01.222206.01.001
ab € 24,63*
Ähnlich
Tristar
MX-4151
ab € 18,93*
Ähnlich
Tristar
MX-4152
ab € 24,17*
Ähnlich
Tristar
MX-4202
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.