Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80491933
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2721HN
EAN/GTIN:
     5397184409374
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ansprechender 68,58 cm (27")-Monitor, der problemlos in jeden Bereich Ihres Alltags passt.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 75 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
525 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
101 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
336 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
40 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
147 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
378 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
349825
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135.89 mm
Verpackungstiefe
720.09 mm
Verpackungshöhe
447.04 mm
Paketgewicht
7600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
609.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
186.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
453.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
5200 g
Breite (ohne Standfuß)
609.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Rahmenbreite (Seite)
6 mm
Rahmenbreite (oben)
6 mm
Rahmenbreite (unten)
21.3 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
29 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
23 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Pb (Blei)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
81.59 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Farbskala
72 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,37*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,22*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 43,54*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 37,98*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,58*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,17*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 65,89*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 52,82*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 52,79*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,42*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 158,16*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.