Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Canon G5050 MegaTank Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A5 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70338008
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3112C006
EAN/GTIN:
     4549292141870
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
ÜBERBLICK

Mehr Produktivität und weniger laufende Kosten – der PIXMA Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern. Drei Flaschen mit Schwarztinte reichen für bis zu 18.000 Seiten in Schwarzweiß – oder die Farbpatrone für 7.700 Seiten. Mit der hohen Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier kann man länger drucken, und die Tinte lässt sich ganz sauber und einfach nachfüllen. Zahlreiche praktische Anschlussoptionen stehen zur Verfügung: Der Tintenstrahldrucker lässt sich über WLAN verbinden, du kannst mit einem Mobilgerät über die Canon PRINT App, Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android) oder Windows 10 Mobile drucken und auch eine zuverlässige und sichere Verbindung zum lokalen LAN-Netzwerk aufbauen.

Vorteile

- Hohe Seitenreichweite mit geringen Kosten pro Seite – der Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern
- Der automatische beidseitige Druck reduziert Unterbrechungen und spart wertvolles Papier, die Papierkapazität beträgt bis zu 350 Blatt, und die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 13 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß und 6,8 ISO-Seiten/Minute in Farbe
- Der automatische beidseitige Druck und die Papierkapazität von bis zu 350 Blatt ermöglichen zusammen mit der hohen Reichweite der Tinte einen kostengünstigen Druck
- Und wenn es mal ganz ohne App gehen soll, dann steht die Kompatibilität mit AirPrint (iOS), Mopria (Android) und Windows 10 Mobile zur Verfügung
- Die spezielle Pigmenttinte sorgt für professionell aussehende Drucke mit gestochen scharfem Text
- Das 2-zeilige Schwarzweiß-LCD auf dem hochklappbaren Bedienfeld ermöglicht eine einfache Bedienung und die Erkennung der Tintenstände
- Vier nachfüllbare Tintenbehälter mit hoher Füllmenge ermöglichen den Druck von bis zu 18.000 Seiten aus 3 Flaschen mit Schwarztinte und 7.700 Seiten mit einer Farbpatrone
- Die nachfüllbaren Tintenbehälter lassen sich ganz einfach und sauber befüllen
- Genieße den Komfort der smarten Verbindungsoptionen – über die Canon PRINT App kannst du direkt von deinem Mobilgerät drucken und dich mit gängigen Cloud-Diensten wie PIXMA Cloud Link verbinden
- Dank des LAN-Anschlusses kannst du den Drucker auch in ein lokalen Highspeed-Büronetzwerk einbinden
- Wunderschöne Fotos mit lebendigen Farben lassen sich randlos bis zum Format A4 drucken
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Verpackungsdaten
Netzkabel enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
50.5 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
1.6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
18000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Tintentanksystem
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Mindestsystemvoraussetzungen
Windows XP: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 ( XGA)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A5
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Fotopapiergrößen
10x15 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
PictBridge
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
6500 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
6.8 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.