Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICKV104DTY Videosplitter DVI 4x DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60118967
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICKV104DTY
EAN/GTIN:
     8051128102116
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 23 x 70 mm
Gewicht
806 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
4x DVI
Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Bandbreite
225 MHz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
CE , RoHS, WEEE/RAEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.