Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 14013585 HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 14013585 HDMI 2x HDMI
ROLINE 14013585 HDMI 2x HDMI
ROLINE 14013585 HDMI 2x HDMI
ROLINE 14013585 HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41735829
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3585
EAN/GTIN:
     7611990145911
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der ROLINE HDMI-Video-Splitter ermöglicht eine zuverlässige Aufteilung von Bild- und Tonsignalen an bis zu zwei HDMI-Anzeigegeräte ohne jegliche Qualitätsverluste. So können beispielsweise Videoformate von PC oder Notebook auf zwei Endgeräte wie Monitor, Fernseher oder Projektor verteilt werden. Ein Netzadapter für die Stromversorgung ist im Lieferumfang inbegriffen. Das hochwertige Metallgehäuse verbessert die Schirmung der Signale und sorgt für einen absolut störungsfreien Datentransfer. Der ROLINE HDMI-Splitter eignet sich insbesondere für den professionellen Gebrauch, z.B. für Schulungszwecke oder in der Werbung, die in hoher Auflösung mit bis zu 4k erfolgen soll. Es wird keine Software benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 51 x 20 mm
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Link
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3586
ab € 59,46*
Ähnlich
ROLINE
14.01.3556
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.