Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3556
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3556
EAN/GTIN:
     7630049621398
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Sehr kleiner HDMI-Splitter für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz)

  • Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
  • Maximale Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz
  • Hervorragende Bildqualität
  • HDCP 2.2/ 1.4 konform
  • Stromversorgung via USB Kabel (Typ A-MicroB) (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, USB Kabel (Typ A-MicroB)
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
2x HDMI Buchse
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Höhe:
9 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
57.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.13
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, monitorsplitter, digitalsignage, digital, videosplitter, grafikverteiler, Splitter, signage, Videoverteiler, Digital Signage, GrafikSplitter, Verteiler, DigitalSignage, HDMI, Video
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3585
€ 72,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.