Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33124291
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38139
EAN/GTIN:
     4002888381390
Suchbegriffe:
DVI Extender
HDMI Extender
KVM Extender
Audio Übertrager

Der Lindy 70m Cat.6 HDMI & IR HDBaseT Extender inklusive PoC ist eine umfassende Lösung zum Übertragen von HDMI-Signalen über große Distanzen mit einem Cat.6 Netzwerkkabel.
 
Die folgenden Kombinationen aus Distanz und Auflösung sind mit qualitiativ hochwertigen Cat.6 U/UTP- oder F/UTP-Kabeln möglich:
70m: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
40m: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
 
Mit Auflösungen bis 4K Ultra HD werden Videos in erstaunlicher Klarheit dargestellt. Sie erhalten eine zuverlässige Lösung für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel, immersive Displays bei Veranstaltungen oder ansprechende Installationen in Konferenzräumen oder Hörsälen.
 
PoC (Power over Cable) sorgt für zusätzliche Flexibilität, da es in einer Punkt-zu-Punkt-Konfiguration zwischen Transmitter und Receiver die Stromversorgung über das Cat.6-Netzwerkkabel erlaubt. Es ist nur ein einziges Netzteil auf Transmitterseite erforderlich - ideal, wenn auf der Receiverseite nicht genug Steckdosen vorhanden sind.
 
Die bidirektionalen IR-Anschlüsse auf beiden Seiten der Installation ermöglichen die Steuerung der Quellgeräte vom Display aus; ebenso kann das Display auch von der HDMI-Quelle aus gesteuert werden. Zusammen mit der CEC-Steuerung mit nur einer zentralen Fernbedienung erlaubt dieses System dem Anwender einfache und vollständige Kontrolle. Das Netzteil mit verschraubbarem Anschluss sorgt für einen sichere und zuverlässige Verbindung - perfekt für professionelle Installationen, bei denen ein versehentliches Trennen der Verbindung große Probleme nach sich ziehen könnte. RS-232 Pass-through erlaubt die Integration in größere Kontrollsysteme.
 
HDBaset ist ein weltweit anerkannter Standard für die qualitativ hochwertige Verteilung von AV-Inhalten und anderer Technologien, inklusive Stromversorgung und Steuerung, über große Distanzen mit einem günstigen Cat.6-Kabel (oder höher).
 
HDBaseT™ und das HDBaseT Alliance Logo sind eingetragene Warenzeichen der HDBaseT Alliance.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
65 x 100 x 25 mm
Empfängergewicht
200 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
65 x 100 x 25 mm
Gewicht Transmitter
200 g
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
8 kV
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.