Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Netatmo Welcome IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28537783
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NSC01-EU
EAN/GTIN:
     3700730500623
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
8 GB
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Abstandsfeststellung
5 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
230 g
Paketgewicht
580 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
130 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.