Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS231
ATEN CS231
ATEN CS231
ATEN CS231
ATEN CS231
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2124574
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS231C
EAN/GTIN:
     4710423774506
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Eigenschaften

- Ein Computer wird von zwei USB-Konsolen gesteuert
- Unterstützt Computer mit USB und PS/2
- Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac, Unix, Linux)
- Manuelle oder automatische Konsolwahl
- Eine Bildschirmanzeige informiert darüber, wenn das System besetzt ist
- Keine Software erforderlich
- Geschützter Modus für privilegierten Benutzer
- Bildschirmschonerfunktion
- Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore
- Firmwareaktualisierung möglich
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac und Unix

Lieferumfang

- 1x Multibenutzer-Computerlösung
- 1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel(1,8m)
- 1x 0AD6-1605-09EG Netzteil
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x Sticker mit DIP-Schalter-Einstellungen
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
KVM switch-Anschlussanzahl
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,81*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,54*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,24*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,31*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,26*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,62*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.