Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE610 Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE610 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE610 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE610 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE610 Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19685448
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE610
EAN/GTIN:
     4710423779846
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
dvi extender aten
dvi extender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.9 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
22.8 mm
Gewicht
605 g
Technische Details
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DVI
Montageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,82*
€ 811,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,23*
€ 810,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,23*
€ 808,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,93*
€ 804,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,21*
€ 796,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,29*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,63*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,09*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,71*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.