Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise X120 1G SFP LC SX Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise X120 1G SFP LC SX Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Hewlett Packard Enterprise X120 1G SFP LC SX Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16485369
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD118B
EAN/GTIN:
     6934648016670
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SX
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.12 mm
Tiefe
15.24 mm
Höhe
11.68 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JH019A#ABB
ab € 269,50*
Zubehör
C2G
85514
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
85550
ab € 20,55*
Zubehör
C2G
85552
ab € 24,69*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 590,98*
Zubehör
HP
JH325A
ab € 4.148,11*
Zubehör
HP
JH324A
ab € 6.005,84*
Zubehör
HP
JH326A
ab € 4.840,93*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.700,34*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.986,34*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.196,36*
Zubehör
HP
JG896A
ab € 7.211,29*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.181,39*
Zubehör
HP
JG940A
ab € 1.462,08*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.065,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.