Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21971519
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     85552
EAN/GTIN:
     5054484600978
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26361-F3961-L2
ab € 831,02*
Zubehör
HP
UG054E
ab € 67,29*
Zubehör
HP
AJ716B
ab € 6,12*
Zubehör
HP
665249-B21
ab € 110,15*
Zubehör
HP
700751-B21
ab € 95,59*
Zubehör
Lenovo
81Y1622
ab € 139,52*
Zubehör
Lenovo
49Y7960
ab € 230,35*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 122,26*
Zubehör
Allied Telesis
AT-2972LX10/LC-001
ab € 326,60*
Zubehör
Allied Telesis
990-003648-50
ab € 274,80*
Zubehör
Allied Telesis
990-003617-50
ab € 1.661,36*
Zubehör
Brocade
XBR-000153
ab € 18,50*
Zubehör
Cisco
GLC-GE-100FX
ab € 174,81*
Zubehör
Cisco
GLC-SX-MMD=
ab € 236,33*
Zubehör
Cisco
N2XX-AIPCI01=
ab € 882,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.