Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 1920-24G-PoE+ (180W) Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 1920-24G-PoE+ (180W) Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Hewlett Packard Enterprise 1920-24G-PoE+ (180W) Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24510383
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG925A
EAN/GTIN:
     888182477328
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die HP 1920 Switch-Serie gehören zum HP OfficeConnect-Portfolio und wurden für kleinere Unternehmen mit bandbreitenintensiven Anwendungen konzipiert. Die Switches eignen sich ideal für Umgebungen, die erweiterte Funktionen für eine differenzierte Kontrolle benötigen und in denen eine intelligent verwaltete Flexibilität für die einfache Netzwerkkonfiguration und -verwaltung unabdingbar ist. Bei der HP 1920-Serie handelt es sich um fortschrittliche, intelligent verwaltete Gigabit-Switches mit fester Konfiguration, die auf dem marktführenden Preis-Leistungs-Verhältnis der HP 1910 Switch-Serie aufbauen. Die Serie bietet IPv6-Unterstützung und fortschrittliche Halbleitertechnologie.

Vereinfacht die Bereitstellung im Netzwerk und die Verwaltung für kleine Unternehmen
• Die HP 1920 Switch-Serie bietet bedienerfreundliche, sofortige Plug-and-Play-Bereitstellung.

Verfügbarkeit und Schutz für Ihr Unternehmen
• Die HP 1920 Switch-Serie basiert auf der marktführenden, bewährten Zuverlässigkeit der HP 1910 Switch-Serie mit erweiterter Halbleitertechnologie für niedrigen Stromverbrauch, erweiterten Funktionen für zuverlässigeren Betrieb, neuen Modellen und Optionen.

Bietet eine höhere Leistung bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten
• Die HP 1920 Switch-Serie bietet erweiterte Funktionalität in intelligent verwalteten Switches, z. B. statische Layer-3-Routen, SFP-Anschlüsse, IPv6-Unterstützung, die Begrenzung der Übertragungsrate, Linkaggregation und IGMP.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
180 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MIPS
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
235 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.7 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
5 µs
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,23*
€ 804,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,00*
€ 787,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,70*
€ 770,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,64*
€ 711,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,94*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,58*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,70*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,90*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 110,85*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,72*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 277,87*
Zubehör
HP
U3QJ6E
ab € 13,04*
Zubehör
HP
U1CH2PE
ab € 21,70*
Zubehör
HP
U1CH3PE
ab € 29,54*
Zubehör
HP
U1CH1PE
ab € 14,83*
Zubehör
HP
U4DY8PE
ab € 13,09*
Zubehör
HP
U3LN7E
ab € 36,42*
Zubehör
HP
U9T53E
ab € 76,53*
Zubehör
HP
U9W30E
ab € 97,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.