Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 85514 Glasfaserkabel 2 m SC OFNR Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 85514 Glasfaserkabel 2 m SC OFNR Türkis
C2G 85514 Glasfaserkabel 2 m SC OFNR Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21971439
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     85514
EAN/GTIN:
     5054629631324
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26361-F3961-L2
ab € 831,47*
Zubehör
HP
UG054E
ab € 67,36*
Zubehör
HP
AJ716B
ab € 6,08*
Zubehör
HP
700751-B21
ab € 95,58*
Zubehör
Lenovo
81Y1622
ab € 139,80*
Zubehör
Lenovo
49Y7960
ab € 229,75*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 122,04*
Zubehör
Brocade
XBR-000153
ab € 18,44*
Zubehör
Cisco
GLC-GE-100FX
ab € 175,69*
Zubehör
Cisco
GLC-SX-MMD=
ab € 236,16*
Zubehör
Cisco
N2XX-AIPCI01=
ab € 883,39*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F4994-L502
ab € 2.097,57*
Zubehör
HP
665243-B21
ab € 934,61*
Zubehör
HP
717710-001
ab € 676,08*
Zubehör
HP
700741-B21
ab € 122,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.