Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ Managed L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ Managed L3 1U Schwarz
HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ Managed L3 1U Schwarz
HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ Managed L3 1U Schwarz
HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ Managed L3 1U Schwarz
HPE FlexFabric 5700-40XG-2QSFP+ Managed L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24396520
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG896A
EAN/GTIN:
     8881823129022
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die HP FlexFabric 5700 Switch-Serie eröffnet neue Möglichkeiten für die Erweiterung Ihres Unternehmensnetzwerks durch Hinzufügen von Kapazitäten mit lokalem Switching und L2/L3-Unterstützung. Profitieren Sie von den IRF-Erweiterungen für Spine/Leaf-Konfigurationen, um die Netzwerkverwaltung zu vereinfachen und die Serververbindungen zu verbessern. Der FlexFabric 5700 ist gleichbedeutend mit Stabilität und einfacher Verwaltung. IRF reduziert die Verwaltungskomplexität um bis zu 88 % und bietet zudem eine Konvergenzzeit von unter 50 Mikrosekunden. Sie können sicher sein: Der FlexFabric 5700 kostet bis zu 25 % weniger als Geräte anderer Anbieter und reduziert so die TCO.

Erweitern Sie Ihr Rechenzentrumnetzwerk ohne Bedenken

• Die HP FlexFabric 5700 Switch-Serie erweitert Ihr Unternehmensnetzwerk durch Hinzufügen lokaler Switching-Kapazität für bessere Skalierbarkeit, sodass Sie mehr Kunden unterstützen können.


Hochleistungsfähiges Switching im Rechenzentrum

• Die HP FlexFabric 5700 Switch-Serie bietet 960 Gbit/s Switching-Kapazität für die anspruchsvollsten Anwendungen.


Geschäftliche Flexibilität und Ausfallsicherheit mit Comware 7

• Die HP FlexFabric 5700 Switch-Serie bietet IRF mit einer Konvergenzzeit von unter 50 Millisekunden für eine schnellere Reaktionszeit der Anwendungen.


Einfachheit und niedrigere TCO

• Die HP FlexFabric 5700 Switch-Serie vereinfacht die Switch-Verwaltung mit IRF um bis zu 88 %.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, Telnet, FTP, NTP, SNTP
Leistungen
Virtuelles Stacking (Einheiten)
9
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
512 MB
Geräuschpegel
70.6 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
10000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
162 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
128000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
960 Gbit/s
Durchgang
714.2 Mpps
Wartezeit (10 Gbps)
1.5 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
9 MB
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
40
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.191,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.466,45*
€ 8.885,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.409,42*
€ 8.817,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.257,65*
€ 8.636,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.191,00*
€ 8.557,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JC680A#B2C
ab € 601,37*
Zubehör
HP
JC683A
ab € 121,79*
Zubehör
HP
JC682A
ab € 46,74*
Zubehör
HP
JG661A
ab € 6.880,71*
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,09*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 217,90*
Zubehör
HP
JC784C
ab € 269,64*
Zubehör
HP
JG329A
ab € 434,32*
Zubehör
HP
JG552A
ab € 162,78*
Zubehör
HP
JG553A
ab € 54,48*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 122,26*
Zubehör
HP
JG901A
ab € 717,23*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 279,28*
Zubehör
HP
JG234A
ab € 6.906,20*
Zubehör
HP
JG709A
ab € 2.622,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.