Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional
Bosch Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional
Bosch Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional
Bosch Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional
Bosch Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional
Bosch Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13559073
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 250 500
EAN/GTIN:
     3165140435222
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Die kompakteste Lösung für staubfreies Bohren Integrierte, abnehmbare Absaugeinheit für sauberes, staubfreies Arbeiten Komfortables Arbeiten auch über Kopf durch besonders kompakte Bauweise Bohrkronenadapter-Set zum Absaugen bei Arbeiten mit Hohlbohrkronen (bis 68 mm) – auch mit externem Sauger verwendbar
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
23 mm
Nenndrehzahl (max.)
1000 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.3 J
Schlagzahl
4400 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
4 - 12 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
3600 g
Merkmale
Rücklauf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
710 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,71*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,72*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,81*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,08*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,14*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,13*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,14*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,65*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,58*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 65,75*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 71,03*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.