| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-1608690014 Herst.-Nr.: 1608690014 EAN/GTIN: 3165140045803 |
| |
|
| | |
| Langlebige Mörtelentfernung! Die Hartmetallspitze ist langlebig und bricht Mörtel effizient auf Bei der Sanierung von Ziegelmauerwerk dürfen die Ziegel nicht beschädigt werden. Wir haben den langlebigen und leicht zu führenden PRO SDS plus-5C Mörtelmeißel mit Carbide-Spitze für Renovierer entwickelt, die Mörtel aus Fugen in Fensterrahmen, Türrahmen und Mauerwerk herausmeißeln müssen, ohne die Ziegel zu beschädigen. Der langlebige PRO SDS plus-5C verfügt über eine Carbide-Spitze, mit der du Mörtel effizient abkratzen kannst. Die Spitze zerbricht den Mörtel zuverlässig und sorgt für eine gute Kontrolle des Meißels. Sie verhindert, dass der Meißel in Mörtelfugen stecken bleibt. Die Ziegel sowie Fenster- und Türrahmen bleiben unberührt. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 130 | Meißelschneide mm: | 32 | Schaft, Form: | SDS plus | Leistungsbeschreibung: | Entwickelt zum Entfernen von Mörtel | Kurzbeschreibung (klein): | Die Hartmetallspitze ist langlebig und bricht Mörtel effizient auf | Material: | Mörtel | Produkttext, Zubehör, grau: | Spitzmeißel, Carbide-Spitze | SDS plus Spitzmeißel mit Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine sehr hohe Lebensdauer | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Gesamtlänge: | 130 mm | Schneidenbreite: | 42 mm | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme | Ausführung: | Spitzmeißel | Bruttogewicht: | 0,118 kg | Nettogewicht: | 0,115 kg | Volumen: | 0,111 dm3 | Abmessung Länge: | 220 mm | Abmessung Breite: | 42 mm | Abmessung Höhe: | 12 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | DE-BW | Rabattgruppe: | 10 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenmeißel |
| | |
| |