Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 159 Bohrer 3 Stück(e)
Bosch 2 607 019 159 Bohrer 3 Stück(e)
Bosch 2 607 019 159 Bohrer 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-1197575
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019159
EAN/GTIN:
     3165140334488
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Fliesenmeißel SDS
Das dreiteilige Meißelset mit SDS plus für eine Vielfalt von Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten in verschiedenem Material besteht aus einem Flachmeißel, einem Spitzmeißel und einem Fliesenmeißel. Diese Meißel sind selbstnachschärfend und auf bestimmte Materialien ausgelegt. Sie weisen eine hohe Materialabtragsrate und verringerte Klemmneigung auf. Der Flachmeißel besitzt selbstnachschärfende Verstärkungsrippe, die im Material sowohl seitliche als auch senkrechte Risse erzeugen. Die in sich gedrehte Spitze des Spitzmeißels sorgt für breiten Materialabtrag und weniger Verklemmen. Der angewinkelte Fliesenmeißel ermöglicht das Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Dieses Set ist für den Einsatz in Beton, Baustein und Fliesen vorgesehen. Alle Meißel dieses Sets sind selbstnachschärfend und besitzen eine hohe Lebensdauer sowie eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
155 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250 | 260
Meißelschneide mm:
0 | 40 | 20
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Zum Renovieren und Restaurieren
Leistungsbeschreibung:
Zum Renovieren und Restaurieren
(Version) Key RTB:
Auf bestimmte Materialien ausgelegt, mit hoher Materialabtragsrate und verringerter Klemmneigung
Spezifisches RTB1:
Flachmeißel: Verstärkungsrippen für seitliche/senkrechte Risse, Spitzmeißel: gedrehte Spitze für breiten Materialabtrag
Spezifisches RTB2:
Fliesenmeißel in angewinkelter Ausführung ermöglicht bruchloses Ausheben von Fliesen
Spezifisches RTB3:
Selbstnachschärfend, hohe Lebensdauer und 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Dreiteiliges Meißelset mit SDS plus mit Flach-, Spitz und Fliesenmeißel für Arbeiten in verschiedenem Material | 1 Spitzmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 576) | 1 Fliesenmeißel 260 mm, selbstnachschärfend (2 608 690 091) | 1 Flachmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 394)
SOL Date:
19.01.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,84 kg
Nettogewicht:
0,819 kg
Volumen:
1,07 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 23,78*
€ 28,20*
15 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 23,68*
€ 28,21*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 23,78*
€ 28,25*
6 Tage
42
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 24,10*
€ 28,42*
3 Tage
29
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 24,61*
€ 29,01*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,20*
€ 33,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,71*
€ 32,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,60*
€ 32,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,73*
€ 31,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,50*
€ 30,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,78*
€ 28,30
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2607017368
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.