Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690144
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 690 144
EAN/GTIN:
     3165140506472
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Der Flachmeißel mit SDS plus ermöglicht verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren. Flache Schneidekante ermöglicht guten Materialabtrag. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein einschließlich des Wiederherstellens von Fugen und des Freilegens von Armierungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
45 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
20
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für verschiedene Renovierungsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten
(Version) Key RTB:
Flache Schneidekante für guten Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS plus für verschiedene Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten
SOL Date:
16.09.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,266 kg
Nettogewicht:
0,253 kg
Volumen:
0,236 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
1 618 600 210
ab € 6,84*
Ähnlich
Bosch
2 608 690 141
ab € 8,29*
Ähnlich
Bosch
2 608 690 125
ab € 53,62*
Ähnlich
Bosch
1 618 600 203
ab € 10,83*
Ähnlich
Bosch
2 608 690 131
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.