Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 390 394 Fräsaufsatz
Bosch 2 609 390 394 Fräsaufsatz
Bosch 2 609 390 394 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390394
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390394
EAN/GTIN:
     3165140308908
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
flachmeißel sds-plus 20x250 mm bosc...
Der Flachmeißel mit SDS plus verklemmt weniger und kommt schneller voran als herkömmliche Flachmeißel. Die selbstnachschärfenden Verstärkungsrippen erzeugen im Material nicht nur seitliche sondern auch senkrechte Risse. Dies bewirkt einen höheren Materialabtrag und verhindert das Verklemmen des Meißels. Auch ermöglicht die Vipernzahnung der Schneidekante schnelleres Vorankommen. Der Meißel ist bestimmt für abschließende Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Der Flachmeißel mit SDS plus besitzt eine 30 % höhere Lebensdauer und eine 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
27 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
20
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Weniger Verklemmen und schnelleres Vorankommen in Beton
Leistungsbeschreibung:
Schnelleres Vorankommen in Beton
(Version) Key RTB:
Die selbstnachschärfenden Verstärkungsrippen bewirken höheren Materialabtrag und verhindern das Verklemmen des Meißels.
Spezifisches RTB1:
Vipernzahnung der Schneidekante ermöglichte schnelleres Vorankommen
Spezifisches RTB3:
30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate | Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen
SOL Date:
01.04.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,253 kg
Nettogewicht:
0,252 kg
Volumen:
0,259 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,17*
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 12,33*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,10*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,76*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 32,08*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.