Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-/Kanalmeißel SDS plus, 250 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608690007
Bosch 2608690007
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690007
EAN/GTIN:
     3165140086738
Suchbegriffe:
Flügelmeißel
Uni-Kanalmeißel
Hammerbohrer
Kanalmeißel
Der Flügelmeißel mit SDS plus ist ideal zum Schneiden von schmalen Fugen variabler Tiefe geeignet. Die Flügel ermöglichen es, die Stemmtiefe über den Ansatzwinkel zu steuern. Der Meißel ist für den Einsatz in Beton und Baustein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
60 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
22
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Schneiden von schmalen Fugen variabler Tiefe in Beton und Baustein
Leistungsbeschreibung:
Schneiden von schmalen Fugen
(Version) Key RTB:
Die Flügel ermöglichen es, die Stemmtiefe über den Ansatzwinkel zu steuern.
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flügelmeißel/Schlitzmeißel | Flügelmeißel mit SDS plus, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,388 kg
Nettogewicht:
0,368 kg
Volumen:
0,414 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer sds-plus, sds flügelmeißel, flügelmeißel bosch, Flügel-/Kanalmeißel
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.