Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608690091 Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2608690091 Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690091
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690091
EAN/GTIN:
     3165140328012
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Der Fliesenmeißel mit SDS plus ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen. Seine selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Der selbstnachschärfende Fliesenmeißel mit SDS plus mit angewinkelter Schneidekante hat eine hohe Lebensdauer und eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidenbreite:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
260
Meißelschneide mm:
40
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Schnelles und sauberes Entfernen von Wand- und Bodenfliesen
Leistungsbeschreibung:
Schnell und sauber Fliesen entfernen
(Version) Key RTB:
Selbstnachschärfender Spatkorpus bewahrt seine einheitliche Stärke und ermöglicht gleichbleibend hohen Materialabtrag
Spezifisches RTB3:
Angewinkelte Schneidekante, selbstnachschärfend, hohe Lebensdauer, 30 % höherer Materialabtrag als herkömmliche Meißel
Material:
Fliesen
Produkttext, Zubehör, grau:
Fliesenmeißel, angewinkelt, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Fliesenmeißel mit SDS plus für sauberes und schnelles Entfernen von Wand- und Bodenfliesen
SOL Date:
18.02.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,339 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
0,226 dm3
Abmessung Länge:
359 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690124
ab € 9,88*
Zubehör
Bosch
2608690166
ab € 86,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.