Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 930-18 Hobby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 930-18 Hobby
Dremel 930-18 Hobby
Dremel 930-18 Hobby
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12312599
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0130930JA
EAN/GTIN:
     8710364052387
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Der Dremel 930 ist eine Klebepistole mit zwei Temperaturstufen speziell für Detailklebearbeiten. Die niedrige Temperatur ist optimal für kreative Hobbyanwendungen wie die Gestaltung von Fotoalben, Dekorieren, Farbklebearbeiten auf Glas usw. Mit den beigefügten 7 mm Glitter-Klebestiften können Sie Ihre Objekte zum Glänzen bringen und wunderschöne Dekorationen schaffen. Für einfache Heimwerkerarbeiten im Haus wie das Kleben von Keramik, Holz, Kunststoff und Glas verwenden Sie die hohe Temperatureinstellung. Die Präzisionsspitze mit Tropfschutz vermeidet Klebstoffreste an Ihrem Projekt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
5 g/min
Klebestiftdurchmesser
7 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615GG01JA
ab € 2,60*
Sonstiges
Dremel
2615GG02JA
ab € 2,62*
Sonstiges
Dremel
2615GG05JA
ab € 3,33*
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,89*
Sonstiges
Dremel
2615GG03JA
ab € 2,60*
Sonstiges
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.