Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Klebematte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615GG40JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG40JA
EAN/GTIN:
     8710364054220
Suchbegriffe:
Klebematten
dremel klebematte
DREMEL® Klebematte
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Vorteile:
Eine elastische, hitzebeständige Matte dient zum Auffangen v
Größe:
20 x 20 cm
Breite:
20.0 mm
Höhe:
3.0 mm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,097 kg
Nettogewicht:
0,097 kg
Volumen:
0,587 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
63 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klebematte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615GG01JA
ab € 2,62*
Sonstiges
Dremel
2615GG02JA
ab € 2,62*
Sonstiges
Dremel
2615GG05JA
ab € 3,37*
Sonstiges
Dremel
F0130910JA
ab € 12,15*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,44*
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,22*
Sonstiges
Dremel
2615GG13JA
ab € 3,34*
Sonstiges
Dremel
2615GG03JA
ab € 2,64*
Sonstiges
Dremel
2615GG11JA
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.