Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (7mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel 2615GG01JA Klebepistolen-Zubehör
Dremel 2615GG01JA Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2615GG01JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG01JA
EAN/GTIN:
     8710364052424
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (7mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
7 mm
Länge:
100 mm
Vorteile:
Für Dremel-Modell 910 (165°). Klebt eine Vielzahl von Materi
Betriebstemperatur:
165-195 °C
Breite:
7.0 mm
Höhe:
7.0 mm
Länge des Produktkartons:
7.8 cm
Höhe des Produktkartons:
18.1 cm
Breite des Produktkartons:
2.2 cm
Material:
Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Keramik | Spezial|Karton | Spezial|Textilien
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,284 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
79 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,20*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,63*
€ 4,42*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,50*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130910JA
ab € 12,11*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.