Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Holz-Klebestifte (7 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 2615GG03JA Klebepistolen-Zubehör
Dremel 2615GG03JA Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2615GG03JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG03JA
EAN/GTIN:
     8710364052448
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
DREMEL® Holz-Klebestifte (7 mm)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
sonstige
Vorteile:
Erhalte mühelos starke und zuverlässige Klebeverbindungen fü
Betriebstemperatur:
165-195 °C
Breite:
7.0 mm
Höhe:
7.0 mm
Länge des Produktkartons:
7.8 cm
Höhe des Produktkartons:
18.1 cm
Breite des Produktkartons:
2.2 cm
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,254 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130910JA
ab € 12,15*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.