Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Mehrzweck-Klebestifte für niedrige Temperatur (7mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615GG02JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG02JA
EAN/GTIN:
     8710364052431
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dremel Mehrzweck-Klebestifte für niedrige Temperatur (7mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
7 mm
Länge:
100 mm
Vorteile:
Für die Verwendung mit den Dremel Heißklebepistolen 920 (105
Betriebstemperatur:
105-140 °C
Breite:
7.0 mm
Höhe:
7.0 mm
Länge des Produktkartons:
7.8 cm
Höhe des Produktkartons:
18.1 cm
Breite des Produktkartons:
2.2 cm
Material:
Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Keramik | Spezial|Textilien | Spezial|Karton
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,288 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.