Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8997030 Heißklebesticks Ø 7 mm x (L) 100 mm Transparent 240 g 48 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2999010-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8997030
EAN/GTIN:
     4064161311685
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
TOOLCRAFT TO-8997030 Heißklebesticks Ø 7 mm x (L) 100 mm Transparent 240 g 48 St.

Heißklebesticks Ø 7 mm x Länge 100 mm

Farbe: Transparent
Schnell trocknend
Flexibel einsetzbar

Die transparenten Universal-Heißklebesticks sind perfekt zum Verkleben verschiedenster Materialien geeignet. Ob auf Papier, Karton, Glas, vielen Kunststoffen oder Textilien, sie finden für fast alle Materialien Verwendung. Hiermit können Sie in sekundenschnelle Basteln, Reparieren, Abdichten oder Verfugen. Die Klebesticks können mit allen gängigen Klebepistolen eingesetzt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 240 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material-Eignung: Holz,Papier,Leder,Glas,Stoff,PVC,Metall,Keramik,Kunststoffgewebe,Styropor® · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 160 °C · Weitere technische Daten: Schemlztemperatur: 160 °C

Lieferumfang:
48x Heißklebesticks

Weitere Informationen:
Inhalt:
48 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
transparent
Material-Eignung:
Holz | Papier | Leder | Glas | Stoff | PVC | Metall | Keramik
Schmelz-Temperatur:
160 °C
Gewicht:
240 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebestangen 10cm, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, TOOLCRAFT, TO-8997030, Heißklebesticks, Schmelzkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
936
1
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,71*
3
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.