Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118355598
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1932MSC-B1S
EAN/GTIN:
     4948570122196
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1554894
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio, DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 90 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen
7
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
432 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
239.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
413.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (peak)
215 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Display-Oberfläche
Matt
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2928 x 0.2928 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 80 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
300 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
374 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
48 cm
DDC/CI
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 153,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.