Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDCZ75-128G-G46 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDCZ75-128G-G46 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk SDCZ75-128G-G46 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk SDCZ75-128G-G46 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk SDCZ75-128G-G46 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117592056
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ75-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659203368
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
45.72 mm
Höhe
11.94 mm
Gewicht
10.43 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.