| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-115106627 Herst.-Nr.: CMK32GX5M2B5600Z40 EAN/GTIN: 840006679684 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 40 | | Speicherspannung | 1.1 V | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Bleiüberzug | Aluminium | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 130 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |