Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
DELL S Series 27 4K-UHD-Monitor - S2721QSA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109238780
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2721QSA
EAN/GTIN:
     5397184657188
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Moderner 68,58 cm (27")-4K-UHD-Monitor, der die Wiedergabe von HDR-Inhalten unterstützt und ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis bietet.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1332255
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
174.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
510.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4700 g
Rahmenbreite (Seite)
7.4 mm
Rahmenbreite (oben)
7.4 mm
Rahmenbreite (unten)
21.6 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
35 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
57 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
130 - 137 kHz
Vertikaler Scanbereich
40 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 113,55*
Zubehör
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 25,30*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,08*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 37,26*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,37*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 81,08*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,42*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,58*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,20*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 43,79*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,26*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,36*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,01*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 88,43*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 52,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.