Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107134860
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ43401
EAN/GTIN:
     8715946705705
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Executive, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Umschlaggrößen
C4, C5, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 300 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
5600 - 60000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
8192 MB
Interne Speicherkapazität
320 GB
Speichermedien
HDD
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
1000 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
5150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1214 mm
Gewicht
124300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
297 x 431 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, PC, USB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
110 W
Energieverbrauch (bereit)
46 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.22 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6 s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.309,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.585,56*
€ 4.266,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.527,32*
€ 4.197,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.398,53*
€ 4.044,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.309,91*
€ 3.938,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.