Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST2000VN003 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf ST2000VN003 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf ST2000VN003 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     920-17217
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000VN003
EAN/GTIN:
     7636490078323
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Geräuschpegel Ruhemodus
21 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
20.2 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
80 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
2.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 70,21*
€ 87,68*
2 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 71,35*
€ 88,16*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 70,36*
€ 89,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,76*
€ 91,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,79*
€ 91,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,73*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,82*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,68*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,08*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,57*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 269,99*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,36*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,79*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 357,13*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 352,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 484,13*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,02*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.