Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX944adtse Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX944adtse Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute
Lexmark CX944adtse Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute
Lexmark CX944adtse Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute
Lexmark CX944adtse Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute
Lexmark CX944adtse Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100322764
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0470
EAN/GTIN:
     734646731515
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B4, B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, C4, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 256 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
340000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
3
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
7000 - 50000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PPDS, PostScript
Leistungen
Speicherkapazität
4096 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Intel
Prozessortaktfrequenz
1.2 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
57 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
52 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE ( EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Gesamte Papierkapazität
2180 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
400 Blätter
Kapazität Papierfach 1
520 Blätter
Kapazität Papierfach 2
520 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
130 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
4180 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3600 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Unternehmen
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
10 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
751 mm
Verpackungstiefe
849 mm
Verpackungshöhe
1326 mm
Paketgewicht
156600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1141 mm
Tiefe
754 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
115500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Seriell (RS-232), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
600 x 600 ppi
Maximale Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich
297 x 432 mm
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
73.5 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
73.5 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
146 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
146 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
65 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
65 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
6.3 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
840 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
840 W
Stromverbrauch (Standby)
88 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.1 W
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
65 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
65 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.2 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.739,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.018,51*
€ 9.542,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.959,66*
€ 9.472,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.805,89*
€ 9.289,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.739,64*
€ 9.210,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
27X0400
ab € 487,58*
Zubehör
Lexmark
57X0300
ab € 50,25*
Zubehör
Lexmark
57X0301
ab € 172,57*
Zubehör
Lexmark
27X6410
ab € 38,52*
Zubehör
Lexmark
14F0100
ab € 71,61*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,79*
Zubehör
Lexmark
2380283
ab € 1.616,90*
Zubehör
Lexmark
2380242
ab € 807,99*
Zubehör
Lexmark
2380263
ab € 282,97*
Zubehör
Lexmark
2380273
ab € 401,57*
Zubehör
Lexmark
2380284
ab € 2.688,45*
Zubehör
Lexmark
2380243
ab € 1.343,31*
Zubehör
Lexmark
2380254
ab € 2.023,63*
Zubehör
Lexmark
2380264
ab € 650,11*
Zubehör
Lexmark
2380274
ab € 824,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.