Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A500512 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe 1 Stück(e) Schwarz Baumwolle 250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A500512 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe 1 Stück(e) Schwarz Baumwolle 250 °C
Bartscher A500512 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe 1 Stück(e) Schwarz Baumwolle 250 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95211682
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A500512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Länge (mm)
420 mm
Dicke
35 mm
Gewicht
360 g
Merkmale
Produkttyp
Ofenhandschuhe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle
Hitzebeständig bis zu
250 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.