Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 45100327760800 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Blau, Braun Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 45100327760800 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Blau, Braun Baumwolle
Le Creuset 45100327760800 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Blau, Braun Baumwolle
Le Creuset 45100327760800 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Blau, Braun Baumwolle
Le Creuset 45100327760800 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Blau, Braun Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85509778
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     45100327760800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
317.5 mm
Dicke
10 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Ofenhandschuhe
Produktfarbe
Blau, Braun
Material
Baumwolle
Waschmaschinentauglich
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.