Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E892761 POS-System 3,5 GHz i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E892761 POS-System 3,5 GHz i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E892761 POS-System 3,5 GHz i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E892761 POS-System 3,5 GHz i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84574491
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E892761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 630
Design
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LED
Helligkeit
187 cd/m²
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Kontrastverhältnis
400:1
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
50 °
Reaktionszeit
10 ms
Effektive Bildfläche
344.2 x 193.5 mm
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB-betrieben
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
346 mm
Paketgewicht
4900 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
386.2 mm
Tiefe
73.3 mm
Höhe
248.9 mm
Gewicht
2900 g
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-8500T
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Prozessor-Cache
9 MB
Motherboard Chipsatz
Intel Q370
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
74 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Speichermedium
Speichermedien
SSD
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,17*
€ 1.549,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,75*
€ 1.537,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,81*
€ 1.459,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,17*
€ 1.428,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,36*
€ 1.399,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 365,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.