Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79589791
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E324341
EAN/GTIN:
     843173126845
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
HD-Typ
HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
Natives Seitenverhältnis
16:10
Reaktionszeit
29 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
262000 Farben
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
1826.6 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Jährlicher Energieverbrauch
12 kWh
Audioanschlüsse
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Sichtbare Größe (horizontal)
216.96 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
135.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
165.31 mm
Gewicht (ohne Ständer)
884.2 g
Tiefe (ohne Standfuß)
28.45 mm
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
Canada cUL, IC Europe CE Japan VCCI United States UL, FCC China CCC Korea, KCC, e-standby Australia RCM Mexico NOM Taiwan BSMI International CB RoHS, China RoHS, WEEE, REACH India BIS Russia EAC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.43 W
Stromverbrauch (Standby)
1.26 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 80,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E413396
ab € 80,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 273,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E863687
ab € 172,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E924077
ab € 184,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.