Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD 315 cd/m² HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD 315 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD 315 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79325227
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E155834
EAN/GTIN:
     843173124582
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Helligkeit
315 cd/m²
HD-Typ
HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:10
Reaktionszeit
29 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
1826.6 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Audioanschlüsse
1
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Sichtbare Größe (horizontal)
216.96 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
135.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
165.31 mm
Gewicht (ohne Ständer)
884.2 g
Tiefe (ohne Standfuß)
28.45 mm
Netzteiltyp
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
Canada cUL, IC Europe CE Japan VCCI United States UL, FCC China CCC Korea, KCC, e-standby Australia RCM Mexico NOM Taiwan BSMI International CB RoHS, China RoHS, WEEE, REACH India BIS Russia EAC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.43 W
Stromverbrauch (Standby)
1.26 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,79*
€ 911,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,93*
€ 760,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,24*
€ 619,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E043382
ab € 63,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,88*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 81,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,05*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E413396
ab € 80,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 271,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E863687
ab € 171,34*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E924077
ab € 184,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.