Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe DM78C Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe DM78C Multimeter Digitales Multimeter
Beha-Amprobe DM78C Multimeter Digitales Multimeter
Beha-Amprobe DM78C Multimeter Digitales Multimeter
Beha-Amprobe DM78C Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79895309
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3156830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Staubschutz
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt
Bereichsüberschreitung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Überlastung Schutz
Ja
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 94,47*
Zubehör
Beha Amprobe
35XPA
ab € 136,77*
Zubehör
Beha Amprobe
2727808
ab € 203,85*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
ab € 63,55*
Zubehör
Beha Amprobe
4131281
ab € 107,35*
Zubehör
Beha Amprobe
4131308
ab € 131,35*
Zubehör
Beha Amprobe
3026976
ab € 305,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,27*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,61*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,96*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,50*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,37*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,24*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,68*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.